Beli front master caliper di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp559.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  2. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  3. Niigata Seiki (SK) Vernier Kaliper
    Mulai

    Rp22.999.900

    Niigata Seiki (SK) Vernier Kaliper
    Deskripsi:
    Vernier Kaliper TVC-60. - Measure outside, inside diameter and depth - Monoblock vernier caliper - Satin Finish - Range 0-600mm, Accuracy +/-0.10mm.
    atribut:
    • Material: Silver Finish
    • Dimensions (mm): 1250x245x15
    • Instrumental Error (mm): ± 0.15
    • M Code: 36930336
    • Measuring Range (mm) : 0-1000
    • Minimum Display (mm): 0.05
    • TRUSCO Number: 332-3455
  4. Daytona Spacer (for Radial Clutch Mc) (Komponen Rem Motor)
    Mulai

    Rp69.900

    Daytona Spacer (for Radial Clutch Mc) (Komponen Rem Motor)
    atribut:
    • Compatible: For radial clutch master cylinder (vertical type)
    • Dimension: φ 12xφ 6.5x5.5mm
  5. Daytona F Master Cylinder 11mm (AJ Short Lever) (Komponen Rem Motor)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Daytona F Master Cylinder 11mm (AJ Short Lever) (Komponen Rem Motor)
    atribut:
    • Main Compatible Vehicle: XJR1300 2007-2017 model year: fit up to 11 years
  6. KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp479.900

    KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Accuracy (mm): ± 0.05
    • Graduation (mm): 0.05
    • Material: Steel
    • Graduation (inch): 1/128
  7. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp779.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  8. Daytona Nissin Radial Brake Master Cylinder (Vertical Type f 19) (Komponen Rem Motor)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Daytona Nissin Radial Brake Master Cylinder (Vertical Type f 19) (Komponen Rem Motor)
    atribut:
    • Handle Diameter: 22.2φ mm Dedicated
    • Color: Body: black, Short Lever: Bafukuria
    • Size: (Banjo) M10xP1.25
    • Compatible Size: (Attachable mirror volts) M10xP1.25
  9. TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Power Source: Button-Type Silver Oxide Battery (SR44) x 1 (Sold Separately)
    • Purpose of Use: For outer measurement, inner measurement, depth measurement, step difference measurement.
  10. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  11. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  12. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
  13. KO-KEN Impact Socket 18104M
    Mulai

    Rp1.799.900

    KO-KEN Impact Socket 18104M
    atribut:
    • Outlet Corner: 1inch
    • Socket Form: 6 corners
  14. TRIWRAP Bubble Wrap AX (Plastik Gelembung)
    Mulai

    Rp909.900

    TRIWRAP Bubble Wrap AX (Plastik Gelembung)
    Deskripsi:
    Bubble wrap atau yang biasa di sebut bubble pelindung adalah lapisan bantalan plastik yang berisi udara, dibentuk dari dua atau lebih lapisan Polyethylene yang tersedia dalam berbagai diameter dan dimensi (rol, bag, laminasi dan cuting).Penggunaan:- Pembungkus barang elektronik dan sparepart.- Pembungkus furniture kayu dan rotan.- Pembungkus barang pecah belah, pigura dan lukisan.- Pembungkus makanan beku.
    atribut:
    • Type: AX
    • Diameter Bubble (cm): 3
    • Color: Transparent
    • Length (m): 50
    • Width (cm): 125
  15. KANON Peak Hold Digital Pita Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KANON Peak Hold Digital Pita Caliper (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Power Source: Button-type silver oxide battery (SR44) x 1 (included)
    • Purpose of Use: For pita measurement, outer measurement, inner measurement, and depth measurement.
Daftar Harga front master caliper Terbaru October 2026
monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp559.900
KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp649.900
Niigata Seiki (SK) Vernier KaliperRp22.999.900
Daytona Spacer (for Radial Clutch Mc) (Komponen Rem Motor)Rp69.900
Daytona F Master Cylinder 11mm (AJ Short Lever) (Komponen Rem Motor)Rp2.399.900
KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp479.900
Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp779.900
Mitutoyo Vernier Caliper with Metric/Inch Dual Scale (Jangka Sorong)Rp569.900
Daytona Nissin Radial Brake Master Cylinder (Vertical Type f 19) (Komponen Rem Motor)Rp4.099.900
TRUSCO Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)